Referencias
Festo:DADB-S1-20-S101-150
Rubix:799268097000
fabricante:553411
EAN:4052568196936

Resumen técnico
| Diámetro | 20 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 101 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-S1-20-S101-150
Kit de fuelle DADB-S1-20-S101-150 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=29 mm, Tamaño=20, Rango de carrera=101 - 150 mm, Extensión del vástago del pistón=47 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-20-S101-150 for standard cylinders according to ISO 6432. Outside diameter=29 mm, size=20, stroke range=101 - 150 mm, piston rod extension=47 mm, design=round
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47,4 g |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 101 mm |
| Longitud máxima | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,73 € Sin IVA
/ unidad
121,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días