Referencias
Festo:DADB-S1-63-S301-350
Rubix:799269044000
fabricante:553511
EAN:4052568197377

Resumen técnico
| Diámetro | 63 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 301 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-S1-63-S301-350
Kit de fuelle DADB-S1-63-S301-350 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=63, Rango de carrera=301 - 350 mm, Extensión del vástago del pistón=99 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-63-S301-350 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, Size=63, Stroke range=301 - 350 mm, Piston rod extension=99 mm, Shape=round
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 253,33 g |
|---|---|
| Diámetro | 63 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 301 mm |
| Longitud máxima | 350 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,73 € Sin IVA
/ unidad
196,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días