Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49312559
Rubix:798075600000
fabricante:49312559

Documentos
Detalles de producto : V6-287 45NBR (436921)
Fuelle simple V6 00287 45 NBR 670
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 36 mm |
|---|---|
| Material | 45 nbr 670 |
| Longitud mínima | 3 mm |
| Longitud máxima | 82 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,92 € Sin IVA
/ unidad
70,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
