DADB-V6-40-S351-375

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-V6-40-S351-375
Rubix:799269131000
fabricante:553303
EAN:4052568196479
DADB-V6-40-S351-375 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro40 mm
Materialreforzado pa, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima351 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-40-S351-375


Kit de fuelle DADB-V6-40-S351-375 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=46 mm, Tamaño=40, Rango de carrera=351 - 375 mm, Extensión de la varilla del pistón=101 mm, Forma=redondo
Bellows assembly DADB-V6-40-S351-375 for standard cylinder according to ISO 15552. Outer diameter=46 mm, Size=40, Stroke range=351 - 375 mm, Piston rod extension=101 mm, Design=round

Información técnica


Atributos
Peso neto181 g
Diámetro40 mm
Materialreforzado pa, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima351 mm
Longitud máxima375 mm
153,06 Sin IVA
/ unidad
185,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días