DADB-V6-100-S376-425

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-V6-100-S376-425
Rubix:799269096000
fabricante:553385
EAN:4052568196882
DADB-V6-100-S376-425 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro100 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima376 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-100-S376-425


Kit de fuelle DADB-V6-100-S376-425 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=93 mm, Tamaño=100, Rango de carrera=376 - 425 mm, Extensión del vástago del pistón=98 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-V6-100-S376-425 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=93 mm, size=100, stroke range=376 - 425 mm, piston rod extension=98 mm, shape=round

Información técnica


Atributos
Peso neto472,44 g
Diámetro100 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima376 mm
Longitud máxima425 mm
244,13 € Sin IVA
/ unidad
295,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días