DADB-S1-20-S10-50

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-20-S10-50
Rubix:799269091000
fabricante:553407
EAN:4052568095857
DADB-S1-20-S10-50 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro20 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-20-S10-50


Kit de fuelle DADB-S1-20-S10-50 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=29 mm, Tamaño=20, Rango de carrera=10 - 50 mm, Extensión de la varilla del pistón=22 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-20-S10-50 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=29 mm, size=20, stroke range=10 - 50 mm, piston rod extension=22 mm, shape=round

Información técnica


Atributos
Peso neto31,48 g
Diámetro20 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima10 mm
Longitud máxima50 mm
71,66 € Sin IVA
/ unidad
86,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días