Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:426324
Rubix:783100286038
fabricante:426324

Documentos
Detalles de producto : V6-633 81-81-85 426324
Los fuelles son elementos de protección que comprenden una sección móvil y dos piezas de conexión para su fijación. Protegen varillas que se desplazan axialmente y partes de máquinas contra la suciedad, las salpicaduras de agua, el polvo o los efectos de la intemperie. Dependiendo de su diseño, pueden admitir movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos.
Aplicaciones
El sellado funcional de rótulas, la conexión de dos extremos de tubo, varillas de empuje
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 78 mm |
|---|---|
| Material | óxido metálico |
| Longitud mínima | 12 mm |
| Longitud máxima | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,19 € Sin IVA
/ unidad
122,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
