DADB-S1-32-S10-50

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-32-S10-50
Rubix:798982761000
fabricante:553441
EAN:4052568095895
DADB-S1-32-S10-50 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro32 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-32-S10-50


Kit de fuelle DADB-S1-32-S10-50 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=38 mm, Tamaño=32, Rango de carrera=10 - 50 mm, Extensión de la varilla del pistón=30 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-32-S10-50 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=38 mm, Size=32, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=30 mm, Shape=round

Información técnica


Atributos
Peso neto151 g
Diámetro32 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima10 mm
Longitud máxima50 mm
87,19 € Sin IVA
/ unidad
105,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días