DADB-S1-32-S176-250

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-32-S176-250
Rubix:799060391000
fabricante:553447
EAN:4052568197070
DADB-S1-32-S176-250 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro32 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima176 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-32-S176-250


Kit de fuelle DADB-S1-32-S176-250 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=38 mm, Tamaño=32, Rango de carrera=176 - 250 mm, Extensión del vástago del pistón=82 mm, Forma=redondo
Bellows kit DADB-S1-32-S176-250 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=38 mm, size=32, stroke range=176 - 250 mm, piston rod extension=82 mm, design=round

Información técnica


Atributos
Peso neto122,94 g
Diámetro32 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima176 mm
Longitud máxima250 mm
110,45 € Sin IVA
/ unidad
133,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días