V6-00476 (61279)

Fuelle de múltiples convoluciones

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:61279
Rubix:798185574000
fabricante:MFB V6 00476 80 X 80 X 210 42 CR 764
brand logo

Resumen técnico

Diámetro80 mm
Material42 cr 764
Longitud mínima45 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : V6-00476 (61279)


Los fuelles son elementos de protección que comprenden una sección móvil y dos piezas de conexión para el fijado. Protegen varillas con movimiento axial y piezas de máquinas frente a la suciedad, el chorreo de agua, el polvo o los efectos de la intemperie. Dependiendo de su diseño, pueden acomodar movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos (p. ej. palancas de cambio). Los fuelles pueden seguir movimientos axiales dentro de sus límites Lmin (longitud comprimida) y Lmax (longitud extendida). Cargas especiales (movimientos no axiales, cargas de presión, etc.) afectan el recorrido de trabajo máximo y la flexibilidad.

Cualidades

•Dependiendo de la aplicación, los fuelles y las áreas de conexión pueden presentar formas geométricas y dimensiones muy diferentes. Más de 500 geometrías de fuelles distintas están disponibles para el usuario de forma rápida y rentable.

Aplicaciones

Existen muchos casos de aplicación para los fuelles, por ejemplo, el sellado funcional de rótulas, la conexión de dos extremos de tubo, varillas de empuje (p. ej. en aplicaciones hidráulicas y neumáticas), rodamientos de eje.

Información técnica


Atributos
Diámetro80 mm
Material42 cr 764
Longitud mínima45 mm
Longitud máxima210 mm
396,71 € Sin IVA
/ unidad
480,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días