DADB-V6-32-S251-300

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-V6-32-S251-300
Rubix:799269143000
fabricante:553279
EAN:4052568196356
DADB-V6-32-S251-300 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro32 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima251 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-32-S251-300


Kit de fuelle DADB-V6-32-S251-300 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=38 mm, Tamaño=32, Rango de carrera=251 - 300 mm, Extensión de la varilla del pistón=96 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-V6-32-S251-300 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=38 mm, size=32, stroke range=251 - 300 mm, piston rod extension=96 mm, design=round

Información técnica


Atributos
Peso neto141,25 g
Diámetro32 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima251 mm
Longitud máxima300 mm
149,18 Sin IVA
/ unidad
180,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días