Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:426795
Rubix:798012317000
fabricante:426795

Documentos
Detalles de producto : V6-296 28 28 95 426795
Fuelle múltiple V6 00296 42 CR 764
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 28 mm |
|---|---|
| Material | 42 cr 764 |
| Longitud mínima | 35 mm |
| Longitud máxima | 95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,35 € Sin IVA
/ unidad
92,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
