Referencias

Festo:DADB-V6-80-S251-300
Rubix:799269108000
fabricante:553359
EAN:4052568196752
DADB-V6-80-S251-300 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro80 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima251 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-80-S251-300


Kit de fuelles DADB-V6-80-S251-300 para cilindros estándar según ISO 15552 Diámetro exterior=93 mm, Tamaño=80, Rango de carrera=251 - 300 mm, Extensión del vástago del pistón=74 mm, Diseño=Redondo
Juego de fuelles DADB-V6-80-S251-300 553359

Información técnica


Atributos
Peso neto326,75 g
Diámetro80 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima251 mm
Longitud máxima300 mm
217,01 Sin IVA
/ unidad
262,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días