DADB-V6-50-S10-50

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-V6-50-S10-50
Rubix:798543851000
fabricante:553311
EAN:4052568196516
DADB-V6-50-S10-50 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro50 mm
Materialreforzado con pa, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-50-S10-50


Kit de fuelle DADB-V6-50-S10-50 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=50, Rango de carrera=10 - 50 mm, Extensión del vástago del pistón=28 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-V6-50-S10-50 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=28 mm, Design=round

Información técnica


Atributos
Peso neto138,21 g
Diámetro50 mm
Materialreforzado con pa, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima10 mm
Longitud máxima50 mm
112,39 € Sin IVA
/ unidad
135,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días