Referencias
Festo:DADB-S1-50-S126-175
Rubix:799269057000
fabricante:553485
EAN:4052568197247

Resumen técnico
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 126 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-S1-50-S126-175
Kit de fuelle DADB-S1-50-S126-175 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=50, Rango de carrera=126 - 175 mm, Extensión del vástago del pistón=58 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-50-S126-175 for standard cylinders to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=126 - 175 mm, Piston rod extension=58 mm, Design=round
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 125,5 g |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 126 mm |
| Longitud máxima | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,75 € Sin IVA
/ unidad
159,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días