7087 S SISTEMA DE ALIMENTACION CENTRAL.

Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de paños en rollo central 7087, gris

Ver información técnica

Referencias

Kimberly-Clark:7087
Rubix:798262501000
EAN:5033848009985
brand logo

Resumen técnico

Material Principalplástico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7087 S SISTEMA DE ALIMENTACION CENTRAL.


El dispensador de paños central esencial para cualquier empresa. Compatible con una amplia gama de paños y toallas secamanos en rollo, promueve la higiene al dispensar hojas del rollo de paños sin necesidad de tocar el dispensador, mientras que su dispensación controlada ayuda a Control™ar los costes. Este elegante dispensador gris resistente al agua cumple las normas de seguridad alimentaria. La unidad se puede bloquear, tiene los bordes redondeados y es fácil de limpiar con un paño. La parte superior redondeada evita la acumulación de residuos, polvo y suciedad. Este producto forma parte de nuestra serie coordinada de productos dispensadores para dar a su entorno de trabajo un aspecto profesional y elegante. Tamaño del dispensador 37 cm (L) x 26 cm (An) x 26 cm (Pr). Compatible con los siguientes productos: Paños WypAll® (códigos de producto 7255, 7256, 7277, 7278, 7303, 7302).
Dispensador de paños resistente al agua en color gris que resulta perfecto para mantener la higiene en áreas de alimentación concurridas. Fácil de rellenar, limpiar y mantener. Producto compatible con un amplio surtido de paños y toallas secamanos. Cumplen estándares de seguridad alimentaria.

Cualidades

1 x Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de paños en rollo central, gris
Dispensa servicios de paños en rollo sin tocar el dispensador, lo que evita la contaminación y la propagación de gérmenes
Cumplen los estándares de seguridad alimentaria
Se puede montar en pared y es idóneo para estaciones de limpieza
Compatible con los siguientes productos:Paños WypAll® (códigos 7255, 7256, 7277, 7278, 7303, 7302)

Aplicaciones

Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable

Información técnica


Atributos
Material Principalplástico
Materialplástico
70,04 € Sin IVA
/ unidad
84,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días