6959 NS CAJA -1 PANOS DISPENSADOR DE PAP
Aquarius™ Dispensador de toallas secamanos en rollo 6959, blanco
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Kimberly-Clark:6959
Rubix:798421229000
fabricante:6959
EAN:5033848037568

Documentos
Detalles de producto : 6959 NS CAJA -1 PANOS DISPENSADOR DE PAP
El dispensador de toallas secamanos en rollo esencial para cualquier empresa. Compatible con una amplia gama de productos de aseo, este dispensador fomenta la higiene y ayuda a Control™ar los costes mediante una dispensación controlada. El diseño moderno y elegante lo hace ideal para dispensar toallas en rollo, sin necesidad de tocar el dispensador, lo que ayuda a reducir la contaminación y la propagación de gérmenes. El dispensador tiene los bordes redondeados, por lo que es fácil de limpiar con un paño y se evita la acumulación de basura, polvo y suciedad. Se incluye una ventana en la unidad para medir las necesidades de recarga con tan solo pulsar un botón o una cerradura con llave. Este producto forma parte de nuestra serie coordinada de productos dispensadores para baño, que dará a su aseo un aspecto profesional y elegante. Tamaño del dispensador: 43, 8 cm (L) x 33, 8 cm (An) x 24, 1 cm (Pr). Compatible con los rollos de toallas secamanos Scott® (códigos de producto 6063, 6657, 6665, 6667, 6668, 6687 y 6688) y las toallas secamanos Kleenex® Ultra (código de producto 6765).
Dispensador atractivo de color blanco. Promueve la higiene y ayuda a gestionar los costes con una dispensación controlada. Fácil de limpiar. Producto compatible con un surtido de toallas secamanos 'plegadas en C'.
Cualidades
1 x Aquarius™ Dispensador de toallas secamanos en rollo, blanco
Dispensación controlada para reducir los costes
El dispositivo anti-rebosamiento patentado hace que la recarga sea sencilla y evita atascos y residuos
Fácil de mantener limpio sin uniones que acumulen polvo o suciedad
Producto compatible con las siguientes toallas secamanos: Scott® (códigos 6063, 6657, 6665, 6667, 6668, 6687 y 6688) y Kleenex® Ultra™ (código 6765)
Dispensación controlada para reducir los costes
El dispositivo anti-rebosamiento patentado hace que la recarga sea sencilla y evita atascos y residuos
Fácil de mantener limpio sin uniones que acumulen polvo o suciedad
Producto compatible con las siguientes toallas secamanos: Scott® (códigos 6063, 6657, 6665, 6667, 6668, 6687 y 6688) y Kleenex® Ultra™ (código 6765)
Aplicaciones
Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable
Información técnica
Atributos
| Material Principal | plástico |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,54 € Sin IVA
/ unidad
258,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días