6688 CAJA-6 PANOS XL
Scott® XL Toallas secamanos 6688: 6 rollos x 354 m, azules, 1 capa
Ver información técnicaReferencias
Scott:6688
Rubix:798407965000
fabricante:06688000
EAN:5033848033812

Detalles de producto : 6688 CAJA-6 PANOS XL
Las toallas secamanos Scott® son más suaves, más absorbentes y más resistentes que las toallas convencionales y ofrecen una calidad constante a un precio asequible. Este producto también se suministra en un paquete comprimido, lo que ofrece hasta un 18 % más de toallas por caja. Estas toallas secamanos cuentan con la certificación para estar en contacto con alimentos según el estándar del BFR XXXVI, considerado el punto de referencia de la legislación alimentaria en Europa, y son ideales para su uso en oficinas concurridas, instalaciones sanitarias y zonas de contacto con alimentos. El diseño de alta capacidad permite reducir la necesidad de recarga y evitar que el producto se agote, lo que contribuye a aumentar la eficacia del tiempo y la satisfacción del usuario. La tecnología Airflex™ garantiza que las toallas sean ultraabsorbentes, especialmente en comparación con las toallas de papel convencionales. El tejido Airflex™ mantiene la resistencia cuando están húmedas, lo que evita que se reblandezcan o se desgarren, a la vez que conserva su textura suave y reconfortante. Las toallas secamanos Scott® están hechas de fibra 65 % reciclada y cuentan con la ecoetiqueta europea, que garantiza que se fabrican de manera responsable en cada paso del proceso. Tamaño de hoja individual: 19, 8 cm (An). Compatible con el dispensador de toallas secamanos en rollo Aquarius™ (código de producto 6959) y los dispensadores electrónicos de toallas secamanos en rollo Kimberly-Clark Professional™ (códigos de producto 8976 y 9960).
Toallas Secamanos Scott® de alta capacidad en color azul y de 1 capa. Perfectas para áreas muy concurridas. La tecnología Airflex™ proporciona toallas muy suaves, resistentes y absorbentes, incluso cuando están húmedas. 19,8cm de ancho y compatible con 6959, 8976 y 9960.
Cualidades
6 rollos x 354 m azules, 1 capa (2.124 m en total)
Su diseño de alta capacidad significa que puede reducir la frecuencia de las recargas y el frustrante agotamiento del producto, lo que permite ahorrar tiempo e incrementa la satisfacción del usuario.
Fabricada con nuestra exclusiva Tecnología Airflex™. Suave, resistente y muy absorbente, incluso mojada.
Incorpora la Ecoetiqueta Europea
Producto compatible con el Dispensador de Toallas Secamanos en Rollo Aquarius™ (código 6959) y los Dispensadores Electrónicos de Toallas Secamanos en Rollo Kimberly-Clark Professional™ (códigos 8976 y 9960).
Su diseño de alta capacidad significa que puede reducir la frecuencia de las recargas y el frustrante agotamiento del producto, lo que permite ahorrar tiempo e incrementa la satisfacción del usuario.
Fabricada con nuestra exclusiva Tecnología Airflex™. Suave, resistente y muy absorbente, incluso mojada.
Incorpora la Ecoetiqueta Europea
Producto compatible con el Dispensador de Toallas Secamanos en Rollo Aquarius™ (código 6959) y los Dispensadores Electrónicos de Toallas Secamanos en Rollo Kimberly-Clark Professional™ (códigos 8976 y 9960).
Aplicaciones
Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable
Información técnica
Atributos
| Material Principal | airflex |
|---|---|
| Material | airflex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,76 € Sin IVA
/ unidad
221,14 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h




