6146 DISPENSADOR DE PARED PARA BOBINAS

Kimberly-Clark Professional™ Dispensador de Paños en Bobinas 6146, Para Montaje en Pared o de Pie, Acero, Azul

Ver información técnica

Referencias

Kimberly-Clark:6146000
Rubix:798487635000
fabricante:6146000
EAN:05027375021930
brand logo

Resumen técnico

Material Principalacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6146 DISPENSADOR DE PARED PARA BOBINAS


Es ideal para utilizar en áreas de alimentos concurridas, donde se requieren las normas de higiene más estrictas y es lo bastante flexible como para utilizarlo como dispensador montado en pared o como unidad independiente, si resulta más conveniente. Tamaño del dispensador: 32, 80 cm (L) x 51, 50 cm (An) x 30 cm (Pr). Compatible con los siguientes rollos de paños grandes: códigos de producto 7140, 7141, 7200, 7202, 7210, 7224, 7240, 7241, 7248, 7300, 7301, 7317, 7331, 7356, 7359, 7425, 7426, 7452, 7454, 7472, 7473, 7623, 7643, 8347, 8378, 8371, 8377, 8389, 28641 y 34965.
Este dispensador de acero tubular en color azul es perfecto para áreas de alimentación concurridas y se puede usar como unidad de libre colocación o montada en pared. Producto compatible con un amplio surtido de bobinas de paños. Tamaño 32,80 cm (L) x 51,50 cm (An) x 30 cm (Alt).

Cualidades

Dispensador de paños en rollo grande lo bastante flexible como para utilizarlo como dispensador montado en pared o como unidad independiente
Ideal para ser utilizado en áreas de alimentos concurridas donde se requieren las normas de higiene más estrictas
Compatible con los siguientes rollos de paños grandes: códigos de producto 7140, 7141, 7200, 7202, 7210, 7224, 7240, 7241, 7248, 7300, 7301, 7317, 7331, 7356, 7359, 7425, 7426, 7452, 7454, 7472, 7473, 7623, 7643, 8347, 8378, 8371, 8377, 8389, 28641 y 34965
Diseño robusto en acero tubular, Para dispensar paños de manera rápida, fácil y en cualquier lugar
Contenido: 1 Dispensador de paños en bobina Kimberly-Clark Professional™ 6146, Dimensiones: 32,80 cm (L) x 51,50 cm (An) x 30 cm (Pr), Acero, Color: Azul

Aplicaciones

Highly frequented food areas.

Información técnica


Atributos
Material Principalacero
Materialsteel
59,32 € Sin IVA
/ unidad
71,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días