7919 S 4 CUBOS WETTASK* DISPENSADOR DE PAÑOS - CUBO

Kimtech® Wettask™ Cubo dispensador de paños en rollo 7919, 4 x cubos azules

Ver información técnica
Referencias
Kimtech:7919
Rubix:798440427000
fabricante:7919
EAN:05027375046599
brand logo
Resumen técnico
Material Principalplástico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7919 S 4 CUBOS WETTASK* DISPENSADOR DE PAÑOS - CUBO


Determinadas tareas controladas exigen productos de limpieza y sistemas de dispensación muy específicos. Tomando esto en cuenta, aplicamos nuestra experiencia y tecnología de limpieza para crear una gama específica para tareas que le ayudará a Maximizar la eficacia y la productividad, a la vez que reduce sus costes en limpieza y disolventes. El Cubo Dispensador de Paños en Rollo Kimtech® Wettask™ está diseñado para utilizarlo con rollos de paños impregnados o rollos de paños secos a los que puede añadir el disolvente, producto químico o detergente de su elección. Esto proporciona un sistema de limpieza hermético recargable, que ayuda a Control ar los costes y mejorar la seguridad mediante la reducción de los derrames. Estos cubos, perfectos para entornos industriales y sanitarios, son ideales para su uso en áreas donde las condiciones de higiene y seguridad son de vital importancia. Tamaño del dispensador: 23, 5 cm (L) x 22 cm (An) x 22 cm (Pr). Compatible con los paños Kimtech Wettask (códigos de producto 7767, 7769, 7762 y 7764) y los paños Kimberly-Clark Professional™ (códigos de producto 38665 y 38667).
Perfectos para entornos industriales y de asistencia sanitaria muy concurridos. Proporcionan un sistema hermético de uso repetido con paños impregnados o con bayetas secas y su detergente preferido. Control™ de costes e incremento de la seguridad al disminuir los vertidos.

Cualidades

4 x Kimtech® Wettask™ Cubo dispensador de paños en rollo, azules
Pueden utilizarse con paños impregnados o con paños secos y el detergente de su elección
Perfectos para entornos industriales y de asistencia sanitaria
Sistema de limpieza recargable y hermético
Producto compatible con los Paños Kimtech® Wettask™ (códigos 7767, 7769, 7762 y 7764) y los Paños Kimberly-Clark Professional™ (códigos 38665 y 38667).

Aplicaciones

Lugar de trabajo más saludable

Información técnica


Atributos
Material Principalplástico
Materialplástico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,70 Sin IVA
/ unidad
235,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días