Detalles de producto : 6697 NS CAJA 6 6698V SCOTT SLIMRO LL TOALLAS SECAMANOS - ROLLO
Las toallas secamanos Scott® son más suaves, más absorbentes y más resistentes que las toallas convencionales y ofrecen una calidad constante a un precio asequible. Estas toallas secamanos cuentan con la certificación para estar en contacto con alimentos y son ideales para su uso en aseos concurridos, estaciones de higiene y zonas de contacto con alimentos. La solución de alta capacidad en un rollo compacto permite reducir la necesidad de recargas y evitar que el producto se agote, lo que contribuye a aumentar la eficacia del tiempo y la satisfacción del usuario. La tecnología Airflex™ garantiza que las toallas sean ultraabsorbentes, especialmente en comparación con las toallas de papel convencionales. El tejido Airflex™ mantiene la resistencia cuando están húmedas, lo que evita que se reblandezcan o se desgarren, a la vez que conserva su textura suave y reconfortante. La tecnología de compresión de aire ofrece hasta un 18 % más de toallas de papel por paquete. Las toallas secamanos Scott® cuentan con ecoetiqueta europea, que garantiza que se fabrican de manera responsable en cada paso del proceso. Tamaño de hoja individual: 19, 8 cm (An). Compatible con los dispensadores de toallas secamanos en rollo Aquarius™ (códigos de producto 6953 y 7185) y el dispensador electrónico de toallas secamanos en rollo Kimberly-Clark Professional™ (código de producto 9960).
toallas secamanos scott® slimroll™ de alta capacidad en color blanco y de 1 capa. la tecnología airflex™ proporciona toallas muy suaves, resistentes y absorbentes, incluso cuando están húmedas. 19,8cm de ancho y compatible con 6953, 7185 y 9960.
Cualidades
6 rollos x 190 m blancos, 1 capa (1140 m en total) estas toallas secamanos están certificadas como seguras para uso alimentario y son idóneas para su uso en aseos muy concurridos, estaciones de higiene y zonas de contacto con alimentos.fabricada con nuestra exclusiva tecnología airflex™. suave, resistente y muy absorbente, incluso mojada. incorpora la ecoetiqueta europea producto compatible con los dispensadores de toallas secamanos en rollo aquarius™ (código 6953 y 7185) y el dispensador electrónico de toallas secamanos en rollo kimberly-clark professional™ (código 9960). solución de alta capacidad en un rollo compacto para menos mantenimiento, y menos agotamiento del producto y reclamaciones.