6990DISPENSADOR PAPEL WC

Dispensador de papel higiénico plegado en paquete a granel Aquarius™ 6990 – 1 dispensador de papel higiénico plegado blanco

Ver información técnica

Referencias

Kimberly-Clark:6990
Rubix:798304616000
EAN:5027375045486
brand logo

Resumen técnico

Material Principalplástico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6990DISPENSADOR PAPEL WC


Cree una experiencia higiénica y coordinada en los aseos con la gama de dispensadores Aquarius™, diseñados para trabajar en perfecta armonía con las conocidas marcas Kleenex® y Scott®. Estos dispensadores para aseos están diseñados para cumplir los estándares de higiene de los aseos y ofrecer una solución uniforme que se adapte a las necesidades de higiene de su lugar de trabajo. Nuestro dispensador de papel higiénico plegado Aquarius™ combina innovación y estilo con un rendimiento excepcional. El dispensador de gran capacidad y tamaño doble le permite colocar el doble de hojas de papel higiénico que el de tamaño estándar, lo que lo convierte en ideal para los aseos más concurridos. Este dispensador de papel higiénico doble tiene un diseño redondeado y liso sin filtros de suciedad, lo que permite una limpieza fácil con una sola pasada para una mejor higiene del aseo. El sistema dispensador de papel higiénico de un solo servicio, totalmente cerrado, y su eficaz dispensación de un solo servicio garantiza que solo se toque el producto que se esté utilizando, lo que ayuda a reducir la contaminación cruzada.El dispensador de papel higiénico de un solo servicio proporciona una solución recargable y fiable y en cualquier momento para el mantenimiento de los aseos. El recambio del dispensador es sencillo y el mantenimiento sin complicaciones reduce los costes. El exclusivo dispositivo de reabastecimiento patentado de este dispensador de papel higiénico reduce los atascos, el desperdicio y los costes y garantiza una dispensación fluida. Este dispensador de papel higiénico Aquarius™ tiene una cerradura oculta para los recambios y una ventana que le ayudará a anticiparse al papel higiénico que se esté agotando. Nuestros dispensadores sin contacto reducen el riesgo de contaminación cruzada.El dispensador de papel higiénico plegado Aquarius™ blanco también está disponible en opciones de tamaño estándar, blanco (código 6946) y negro (7172) para todos los aseos. Este dispensador de papel higiénico comercial mide 40,7 cm (L) x 31,7 cm (An) x 14,7 cm (Pr). El dispensador Kimberly-Clark™ es compatible con una gran variedad de paquetes de papel higiénico plegado Kleenex® y Scott® de Kimberly-Clark™, recomendado: 8042, 8408. También es compatible con: 8577, 8035, 8036, 8042, 8407, 8508, 8509, 4477, 8409, 4471.
Úselo para crear un aseo elegante. Diseño suave para la limpieza con una sola pasada y la dispensación de un solo servicio para un aseo higiénico. Dispositivo de reabastecimiento para ayudar a minimizar los atascos, el desperdicio y los costes. Compatible con el papel higiénico Kleenex® y Scott®

Cualidades

Un dispensador de papel higiénico en paquete a granel Aquarius™ blanco
El dispensador de papel higiénico doble de gran capacidad ofrece una dispensación eficaz de un solo servicio, lo que significa que cada servicio de papel higiénico solo es tocada por el usuario, lo que reduce la contaminación cruzada y los residuos
El exclusivo dispositivo de reabastecimiento patentado de este dispensador de papel higiénico reduce los atascos, el desperdicio y los costes y garantiza una dispensación fluida
El elegante y suave diseño redondeado de este dispensador de papel higiénico no tiene filtros de suciedad, lo que permite una limpieza sencilla con una pasada para una mejor higiene del aseo
Compatible con una gran variedad de productos de papel higiénico plegado Kimberly-Clark

Aplicaciones

Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable

Información técnica


Atributos
Material Principalplástico
Materialplástico
54,86 € Sin IVA
/ unidad
66,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días