DISPENSADOR DE ROLLO BLANCO/AZUL 6521 WYPALL

Dispensador de dispensación central WypAll® Reach PLUS™ General Clean™ 6521 - Dispensador de rollo blanco o azul - 1 dispensador de paños

Ver información técnica

Referencias

Wypall:6521
Rubix:799222596000
EAN:5033848043859
brand logo

Resumen técnico

Material Principalplástico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISPENSADOR DE ROLLO BLANCO/AZUL 6521 WYPALL


Desde limpiar suciedad, aceite y grasa hasta absorber derrames al preparar alimentos, tener paños adecuados a mano es fundamental para sus actividades. WypAll® es una alternativa limpia, absorbente y duradera a las toallas de papel, los trapos y las toallas para taller. Ofrece una amplia gama de paños específicos para tareas diseñados para satisfacer las necesidades de su sector y mejorar su confianza en cada limpieza. La gama General Clean™ ayuda a crear un entorno de trabajo limpio con soluciones de limpieza general efectivas de poca y media dificultad. El dispensador de dispensación central WypAll® Reach PLUS™ General Clean™ es un dispensador de paños de una sola hoja flexible diseñado para permitir el uso controlado de nuestros rollos de dispensación central. Se trata de un sistema dispensador de rollos blancos y azules, portátil, cerrado y fácil de manejar que está diseñado para mantener limpio el rollo de dispensación central, lo que ayuda a prevenir la transmisión de bacterias procedentes de los alimentos y mejora la higiene en el lugar de trabajo. La dispensación optimizada de una sola hoja ofrece hasta un 50 % menos de consumo de papel*, lo que impulsa la sostenibilidad en su negocio y reduce las emisiones de CO2. El sistema de dispensación higiénico sin contacto garantiza que los rollos de paños estén totalmente cerrados para minimizar la contaminación y, al mismo tiempo, fomentar el uso eficiente de los paños de papel. Este dispensador de toallas de papel es fácil de limpiar, ya que no tiene huecos donde pueda acumularse la suciedad, y es fácil de recargar. El sistema de dispensación cuenta con una tapa con bisagra para una mayor higiene y se puede bloquear para una mayor seguridad o se puede adaptar para desbloquearlo y facilitar el acceso según sus necesidades. El WypAll® Reach PLUS™ es nuestro dispensador de dispensación central más versátil, ideal para una amplia variedad de entornos, como la fabricación de tráfico pesado, el comercio minorista, la atención sanitaria, la preparación de alimentos y el servicio de alimentos. El dispensador de dispensación central portátil se puede colocar libremente en una mesa de trabajo industrial, una isla de cocina, un carrito de limpieza o una furgoneta de mantenimiento, o se puede llevar a áreas de tareas de mantenimiento. O utilice el soporte incluido, que permite opciones de montaje en distintas posiciones totalmente versátiles para cumplir con sus objetivos de limpieza en cada entorno. Los dispensadores de dispensación central WypAll® Reach PLUS™ General Clean™ se pueden montar en posición horizontal o vertical para adaptarse a sus necesidades, ya que permiten una experiencia de dispensación descendente tradicional u ofrecen soluciones de limpieza en áreas más difíciles, como encima de un lavabo, en estanterías o ensambladas a paredes o armarios. El dispensador flexible ofrece una dispensación bajo encimera o puede transformarse en un dispensador montado en la pared, y está diseñado para adaptarse estéticamente tanto a la parte visible como entre bastidores. El dispensador de dispensación central WypAll® Reach PLUS™ General Clean™ es compatible con una variedad de rollos de dispensación central de la marca WypAll® en azul y blanco: 7260 (azul) y 7261 (blanco) mediante el uso de la boquilla azul; 7302 y 7407 (azul), 7303 y 7406 (blanco) mediante el uso de la boquilla negra. El dispensador de dispensación central mide 22,6 cm (L) x 24,3 cm (An) x 27,1 cm (Pr). *Resultados de Hall Test, agosto de 2022.
El WypAll® Reach PLUS™ General Clean™ ayuda a ahorrar dinero y reduce el impacto ambiental con una dispensación fiable de paños de una sola hoja. Con opciones higiénicas de montaje en pared multiposición, es ideal para su uso diversos entornos, como sanitario, comercio minorista y fabricación.

Cualidades

Un dispensador de dispensación central portátil y versátil. Compatible con un rollo blanco o azul a la vez
El dispensador de rollos de dispensación central de una sola hoja ayuda a reducir el desperdicio de papel en hasta un 50 %, lo que impulsa la sostenibilidad y controla los costes
Este dispensador de paños sólido e higiénico garantiza que los rollos de dispensación central permanezcan limpios y cerrados para prevenir la transmisión de bacterias procedentes de los alimentos y mejorar la higiene en el lugar de trabajo
El diseño flexible permite distintas posiciones, como bajo encimera, montado en la pared o sobre la mesa de trabajo, para que los paños estén siempre donde los necesite
Ideal para su uso en entornos sanitarios, comerciales, de preparación de alimentos y de fabricación

Información técnica


Atributos
Material Principalplástico
Materialplástico
19,81 € Sin IVA
/ unidad
23,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días