K.21HB VASO 3/4''

K.HB - Vasos 3/4" 6 caras métricas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:K.21HB
Rubix:798528086000
EAN:3148516594112
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro36 mm
Longitud51 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : K.21HB VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 6C - 21 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto213 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)50x32x32 mm
Peso con embalaje213 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro36 mm
Longitud51 mm
Cuadrado21 mm
Peso208 g
18,45 Sin IVA
/ unidad
22,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días