LLAVE DE VASO 1/2 - 3/8 AF DE 6 CARAS

Vaso 1/2" 6 caras pulgadas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:6873092
Roebuck:880261
Rubix:798801738000
EAN:3660338336850
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro9.5 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE DE VASO 1/2 - 3/8 AF DE 6 CARAS


Normas: ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1 - DIN 3124. Vaso de 1/2", acabado mate, hexagonal. Acero al cromo vanadio

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro9.5 mm
Longitud38 mm
Cuadrado12.7 mm
Diámetro (pulgadas)3/8 ''
Acabadoacero/cromo
5,35 € Sin IVA
/ unidad
6,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días