1997157 D 30 25/32AF - LLAVE DE VASO 3/8p 25/32p

Taco 12 caras perfil UD D 30

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 30 25/32AF
Rubix:798173912000
fabricante:1997157
EAN:4010886874875
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro19.843 mm
Longitud31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1997157 D 30 25/32AF - LLAVE DE VASO 3/8p 25/32p



• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde dentado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, pulido, cromado
Llave de vaso 3/8" UD 25/32" accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde dentado GEDORE-acero vanadio 31CrV3, rectificado, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto75 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro19.843 mm
Longitud31 mm
Acabadocromado
Peso75 g
11,74 Sin IVA
/ unidad
14,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días