920A-AS 15/16-LL DE VASO DE MANO HEXAG.
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920A-AS 15/16
Rubix:798168151000
fabricante:009200284
EAN:8014230430010

Detalles de producto : 920A-AS 15/16-LL DE VASO DE MANO HEXAG.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 145 g |
| Longitud | 42 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 145 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,03 € Sin IVA
/ unidad
12,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
