900AS 5/32-LL DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:900AS 5/32
Rubix:798168099000
fabricante:009000349
EAN:8014230429694

Detalles de producto : 900AS 5/32-LL DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9,2 g |
| Longitud | 22 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 9.2 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,34 € Sin IVA
/ unidad
5,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
