Referencias
Gedore:D 20 6
Rubix:798174038000
fabricante:1649582
EAN:4010886832165


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 6 mm |
| Longitud | 25 mm |
Detalles de producto : 1649582 D 20 6
Llave de vaso 1/4" 6 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 6 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 10 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,12 € Sin IVA
/ unidad
7,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días