K.23B VASO 3/4''

K.B - Vasos 3/4" 12 caras métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:K.23B
Rubix:798528083000
EAN:3148516594624
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro23 mm
Longitud52.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.23B VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 12C - 23 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto242 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)52x35x35 mm
Peso con embalaje242 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro23 mm
Longitud52.5 mm
Acabadosatén/cromo
Peso244 g
17,86 Sin IVA
/ unidad
21,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días