Referencias
Facom:K.7/8B
Rubix:798528034000
fabricante:K.7/8B
EAN:3148516594549




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 51 mm |
Detalles de producto : K.7/8B VASO 3/4''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido.
• Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 12C - 7/8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 225 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 50x35x35 mm |
| Peso con embalaje | 222 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 51 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 7/8 in '' |
| Acabado | satén/cromo |
| Peso | 220 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,71 € Sin IVA
/ unidad
21,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días