Referencias
Facom:M.50SR
Rubix:798526182000
EAN:3148518690720


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Longitud | 75 mm |
Detalles de producto : M.50SR VASO 1p METRICA 50
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
VASO 1P - 12 CARAS 50MM ADF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 875 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 68x68x75 mm |
| Peso con embalaje | 875 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 50 mm |
| Longitud | 75 mm |
| Acabado | cobre/berilio |
| Peso | 890 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
473,70 € Sin IVA
/ unidad
573,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días