6329290 K 37 95 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 95 MM

Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal K 37

Ver información técnica
Referencias
Gedore:K 37 95
Rubix:798174518000
fabricante:6329290
EAN:4010886632925
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1 1/2 ''
Diámetro95 mm
Longitud118 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6329290 K 37 95 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 95 MM



• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas comunes
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, pavonado
• a partir de la medida 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475
• * no estandarizado
Llave de vaso de impacto 1.1/2" hexagonal 95 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 accionada por máquina, adecuada para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3121 - H 40, ISO 1174 GEDORE acero especial, pavonado a partir de la medida 95 mm usar KB 6470 y KB 6475 * no estandarizado

Información técnica


Atributos
Peso neto9000 g
Adaptador de llave cuadrada1 1/2 ''
Diámetro95 mm
Longitud118 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,48 Sin IVA
/ unidad
546,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días