Referencias
Beta Tools:728 55
Rubix:798166704000
fabricante:007280055
EAN:8014230617855


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 55 mm |
| Longitud | 71 mm |
Documentos
Detalles de producto : 728 55-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 78x76x76 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1135 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 55 mm |
| Longitud | 71 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 2.165 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 830 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,20 € Sin IVA
/ unidad
74,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días