LLAVE VASO 3/8 23 MM 12 CARAS J.23
J - Vasos 3/8" 12 caras métricos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:J.23
Rubix:798217909000
EAN:3148510272702




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 26 mm |
| Longitud | 33 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 3/8 23 MM 12 CARAS J.23
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 - 12C - 23MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 33x30x30 mm |
| Peso con embalaje | 90 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 26 mm |
| Longitud | 33 mm |
| Cuadrado | 23 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 90 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,25 € Sin IVA
/ unidad
9,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días