Referencias
Bahco:K8901M-17
Rubix:798211708000
EAN:7314151803155


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4' square drive (vierkant aandrijving) '' |
|---|---|
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 51 mm |
Documentos
Detalles de producto : K8901M-17
To be used with machines
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Standards: DIN 3129, ISO 2725
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Standards: DIN 3129, ISO 2725
Cualidades
-Para utilizar con máquinas
Para máxima seguridad utilice muelles de apriete
Acabado fosfatado
Acero de aleación de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daños innecesarios
Norma de accionamiento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Para máxima seguridad utilice muelles de apriete
Acabado fosfatado
Acero de aleación de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daños innecesarios
Norma de accionamiento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 320 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4' square drive (vierkant aandrijving) '' |
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 51 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.67 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 365 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,80 € Sin IVA
/ unidad
25,17 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h