Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:H OF 25,00 42,00 1,50 88 NBR 101
Rubix:798387997000
fabricante:40421041


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Altura | 5.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : H OF 25 42 5,5 88NBR 40421041
Asimétrico sin muelle
Cualidades
Amplia gama de aplicaciones
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Altura | 5.5 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h of |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,67 € Sin IVA
/ unidad
56,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días