Referencias
Dichtomatik:K 180 x 163 x 26,5 x 7,2 K Z 22 STFA NBRF 80
Rubix:799072552000
fabricante:189687


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 163 mm |
| Altura | 7.2 mm |
Detalles de producto : KK22 3P 180,0 163,0 26,5 80NBR
Simétrico Doble efecto Casquillos angulares Ajuste ceñido en el diámetro interior Refuerzo tejido en la superficie de rodadura por encima del labio de estanqueidad
Cualidades
Baja fricción Alta resistencia al desgaste Alta resistencia a la torsión en el espacio de montaje Alta resistencia a la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 171 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Diámetro interior | 163 mm |
| Altura | 7.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,97 € Sin IVA
/ unidad
136,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días