Referencias
Dichtomatik:49436084
Rubix:799072524000
fabricante:KPOR30 2P 125,00 104,00 8,10 PT0007


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 104 mm |
| Altura | 8.1 mm |
Detalles de producto : KPOR30 2P 125,0 104,0 8,1 PT0007
Las juntas KPOR constan de un elemento de estanquidad de PTFE activado por una junta tórica. Esto da como resultado una función de estanquidad de alta resistencia excepcionalmente buena y un buen rendimiento de estanquidad estática. El diseño KPOR 30 es una junta de pistón de doble efecto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Diámetro interior | 104 mm |
| Altura | 8.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,46 € Sin IVA
/ unidad
85,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días