Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24179247
Rubix:798390496000
fabricante:24179247




Resumen técnico
| Diámetro exterior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 169 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Detalles de producto : OMK-MR 190 169 7,7 B602 PTFE 24179247
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 190 169 7,7 B602 PTFE 24179247
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 88,75 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Diámetro interior | 169 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,49 € Sin IVA
/ unidad
495,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días