Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49041727
Rubix:798389983000
fabricante:49041727


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 13 mm |
| Altura | 2.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : AIRZET PK 20 13 2,4 2 75FKM 49041727
JUNTA AIRZET PK 80 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,77 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Diámetro interior | 13 mm |
| Altura | 2.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,92 € Sin IVA
/ unidad
50,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días