Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421070
Rubix:781100765038
fabricante:40421070

Documentos
Detalles de producto : H MF H70-3 70 98 12 40421070
La junta de sombrero H con muelle es una junta labial con carga de muelle y brida de sujeción para su fijación en el hueco de montaje. La junta de vástago de simple efecto es adecuada para aplicaciones secundarias y como pieza de repuesto.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 98 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,13 € Sin IVA
/ unidad
127,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
