Referencias
Dichtomatik:SPOR31 2P 20,00 30,70 4,20 PT0007
Rubix:799072570000
fabricante:49467840


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30.7 mm |
| Altura | 4.2 mm |
Detalles de producto : SPOR31 2P 20,0 30,7 4,2 PT0007
Asimétrico, de simple efecto. O-Ring como elemento de estanqueidad y precarga. Asiento de adherencia en el diámetro exterior
Cualidades
Alta resistencia química Baja fricción incluso a baja velocidad Alta resistencia al desgaste Apto para funcionamiento en seco y lubricación insuficiente Amplio rango de temperatura de servicio Sin efecto stick-slip Alta resistencia a la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 30.7 mm |
| Altura | 4.2 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | sello de ptfe con elemento de pretensión o-ring (por 31), adecuado para carga de presión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,50 € Sin IVA
/ unidad
18,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días