Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421607
Rubix:781100176038
fabricante:40421607



Documentos
Detalles de producto : NI300 20 30 10 94AU925 40421607
El anillo de ranura NI 300 presenta un perfil asimétrico, un labio interior retraído, un borde adicional de sellado y de apoyo, así como un asiento adherente en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es adecuado, por ejemplo, para alojamientos de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,25 € Sin IVA
/ unidad
24,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
