Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:429070
Rubix:798287957000
fabricante:429070


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 17.9 mm |
| Altura | 2.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : KDN 30 (429070)
Junta compacta KDN 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,87 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Diámetro interior | 17.9 mm |
| Altura | 2.1 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,56 € Sin IVA
/ unidad
33,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días