Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:112175
Rubix:782200079038
fabricante:112175

Detalles de producto : TDUOP 25 8 12 (112175)
Complete piston TDUOP 35x8x15 72 NBR 708
TDUOP 25 8 12 (112175)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,3 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,66 € Sin IVA
/ unidad
60,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
