Referencias
Dichtomatik:67187848
Rubix:799072559000
fabricante:67187848


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 44 mm |
| Altura | 6.35 mm |
Detalles de producto : KK03 5P 60,0 44,0 18,4 NB8055
Simétrico, de doble efecto, de cinco piezas, con anillos de apoyo, casquillos angulares, asiento de fijación en el diámetro interior
Cualidades
Alta resistencia al desgaste, alta protección contra el giro en el espacio de montaje, alta protección contra la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Diámetro interior | 44 mm |
| Altura | 6.35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € Sin IVA
/ unidad
15,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días