T20 22 30 5,7 40422321

Anillos ranurados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:24236862
Rubix:781100260038
fabricante:24236862
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior30 mm
Altura5.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : T20 22 30 5,7 40422321


La junta de labio T 20 es una junta de vástago de efecto simple con perfil asimétrico, labio interior rebajado y ajuste hermético en el diámetro exterior. Es apta para espacios de instalación normalizados conforme a la norma ISO 5597 y resulta muy adecuada como junta secundaria dentro de un sistema de estanquidad.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior30 mm
Altura5.7 mm
Material95 au v142
Ejecuciónt20
14,63 € Sin IVA
/ unidad
17,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días