Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421879
Rubix:781100525038
fabricante:KI310 63 X 71 X 8 X 4 94 AU 925

Documentos
Detalles de producto : KI310 63 71 8 40421879
El sello compacto KI 310 es un sello para vástago de simple efecto con un perfil simétrico, entre otras cosas, adecuado para alojamientos de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 71 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,47 € Sin IVA
/ unidad
58,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
