Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49012343
Rubix:798391096000
fabricante:49012343

Documentos
Detalles de producto : NAPN 8 4,8 3 80NBR 49012343
Anillo ranurado NAPN 75 FKM 230553
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,09 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Diámetro interior | 4.8 mm |
| Altura | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,31 € Sin IVA
/ unidad
18,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
